« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SY45135 - Disj.1P+N. 13A.A.10kA.230V.
Disj.1P+N. 13A.A.10kA.230V.
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SY45135
Référence Sonepar : 00080920172
EAN : 4001869201696
Description
Disjoncteur modulaire 230V 10kA, 1+ N pôles, A, 13A, T=70mm