« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SY45137 - Disj.1P+N. 13A.C.10kA.230V
Disj.1P+N. 13A.C.10kA.230V
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SY45137
Référence Sonepar : 00080918271
EAN : 4001869182490
Description
Disjoncteur modulaire 230V 10kA, 1+ N pôles, C, 13A, T=70mm