« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SY46085 - Disj.3P+N. 8A.A.10kA.400V
Disj.3P+N. 8A.A.10kA.400V
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SY46085
Référence Sonepar : 00080920186
EAN : 4001869201832
Description
Disjoncteur modulaire 400V 10kA, 3+N pôles, A, 8A, T=70mm