« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SY52326 - Disj.2P 32A B 10kA 440V CC
Disj.2P 32A B 10kA 440V CC
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SY52326
Référence Sonepar : 00080922675
EAN : 4001869226545
Description
Disjoncteur modulaire Tous courants 440V CC / 400V CA 10kA, 2 points, B, 32A