« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SY81138 - Disj. 1p. 13A.D.25KA,230/400V,
Disj. 1p. 13A.D.25KA,230/400V,
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SY81138
Référence Sonepar : 00080926316
EAN : 4001869263168
Description
Disjoncteur modulaire 230/400V T=70mm 25kA selon EN 60947-2, 1P, D13