« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SY82038 - DISJONCT. DE LIGNE 400V P=70MM
DISJONCT. DE LIGNE 400V P=70MM 25KA SELON EN 60947-2, 2P, D3
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SY82038
Référence Sonepar : 00080926359
EAN : 4001869263472
Description
Disjoncteur modulaire 400V T=70mm 25kA selon EN 60947-2, 2P, D3