« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SY84047 - Disj. 4p. 4A.C.25KA,400V,
Disj. 4p. 4A.C.25KA,400V,
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SY84047
Référence Sonepar : 00080926427
EAN : 4001869264028
Description
Disjoncteur modulaire 400V T=70mm 25kA selon EN 60947-2, 4P, C4