« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5SY85328 - Disj.1P+N. 32A.D.25kA.230V
Disj.1P+N. 32A.D.25kA.230V
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5SY85328
Référence Sonepar : 00080926487
EAN : 4001869264660
Description
Disjoncteur modulaire 230V T=70mm 25kA selon EN 60947-2, 1P+N, D32