« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 5TT3170 - Relais.N.surv-fusibles 400Vac
Relais.N.surv-fusibles 400Vac
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 5TT3170
Référence Sonepar : 00080906669
EAN : 4001869066691
Description
Contrôleur de fusible T55 3 CA 380V à 415V avec capuchon transparent