« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 6AG11936AB000AA0 - SIPLUS MountingKit ET 200SP 19
SIPLUS MountingKit ET 200SP 19inch
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 6AG11936AB000AA0
Référence Sonepar : 00080812461
EAN : 4047618124618
Description
SIPLUS ET 200SP kit de montage avec largeur max. : 19", -40…+70°C,