• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 6AV76741LA810AA0 - Extension Unit 24" Portrait ha

  • Extension Unit 24" Portrait hardwired
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 6AV76741LA810AA0
    • Référence Sonepar : 00080055483
    • EAN : 4047618117719
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extension Unit 24" Portrait boîtier câblé pour le montage sur tous les appareils HMI/IPC 16:9 à protection IP65 sur toutes les faces. Pour le montage flexible d'éléments de commande, 6 positions de montage, 6 éléments de commande équipables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver