• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 6AV76754GK300GC0 - Cable- Set for IFP2200 INOX 3m

  • Cable- Set for IFP2200 INOX 3m
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 6AV76754GK300GC0
    • Référence Sonepar : 00080055367
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

jeu de câbles pour IFP2200 Inox Pro Design (6AV7485-6AE00-0GC0) longueur: 3 m, comprenant : câble de courant, conducteur de terre câble DisplayPort et USB ; quantité minimale de commande 30 pièces