Description
SIMATIC Tablet PC Entry 10,1" multitactile SSD 256 Go, 8 Go RAM Intel Core i5-11 Windows 10 IoT Enterprise LTSC, résolution : 1280x800 pixels, luminosité : 350 cd/m2 WiFi, Bluetooth avec 3 500 mAh de batterie ; le câble d'alimentation doit