• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 6ES73221BP000AA0 - SM322 64S TOR, 24VCC, 0,3A ECR

  • SM322 64S TOR, 24VCC, 0,3A ECRIT. P
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 6ES73221BP000AA0
    • Référence Sonepar : 00080507507
    • EAN : 4025515075073
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

sortie TOR SIMATIC S7-300 SM 322, à séparation galvanique par groupes de 16, 64DA, 24V CC, écriture P 0,3A courant total 2A/groupe, 8A/Modul embases 6ES7392-1.N00-0AA0 et câble 6ES7392-4...0-0AA0 nécessaire

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation