• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 6ES73501AH030AE0 - Carte de comptage FM350-1 -_50

  • Carte de comptage FM350-1 ->500 kHz CD-ROM (logiciel,doc,FB)
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 6ES73501AH030AE0
    • Référence Sonepar : 00080506932
    • EAN : 4025515069324
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SIMATIC S7-300, module de comptage FM 350-1 pour S7-300, fonctions de comptage jusqu'à 500 kHz 1 voie pour le raccordement de codeurs incrémentaux 5V et 24V mode synchrone; types de plages de mesure incl. progiciel de configuration sur CD

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation