• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 6ES75905CA000AA0 - KIT BLINDAGE P. S7-1500 MODULE

  • KIT BLINDAGE P. S7-1500 MODULES 35 MM
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 6ES75905CA000AA0
    • Référence Sonepar : 00080508101
    • EAN : 4025515081012
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SIMATIC S7-1500, pièce de rechange Kit de blindage comprenant : * borne de blindage, * étrier de blindage, * élément d'alimentation 24V CC avec bornes à vis, convient pour modules analogiques et technologiques de S7-1500 adapté à tous les c

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver