• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 6ES75923AA000AA0 - PONTAGES DE POTENTIEL (MOD. 35

  • PONTAGES DE POTENTIEL (MOD. 35MM.)
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 6ES75923AA000AA0
    • Référence Sonepar : 00080508149
    • EAN : 4025515081494
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SIMATIC S7-1500, pièce de rechange cavaliers pour connecteur frontal pour modules ES 35mm de largeur; utilisables pour tous les modules 24V CC; colisage = 20 unités Remarque: ne convient pas pour 230V, ne convient pas pour modules analogiqu

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver