• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 6ES79224BD200UD0 - Connecteur frontal flexible 46

  • Connecteur frontal flexible 46x0,5mm 1 pièce 3,2m UL/CSA
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 6ES79224BD200UD0
    • Référence Sonepar : 00080513256
    • EAN : 4025515132561
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Connecteur frontal pour SIMATIC S7-400 48pôl. (6ES7492-1AL00-0AA0) avec 46 conducteurs individuels AWG 20, Conducteurs individuels UL / CSA AWM Style 1007/1569 FT2 TR64 Version avec vis VPE=1 unité L = 3,2 m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver