Description
Câble de signaux préconnectorisé Type: 6FX8002-2CF20 pour résolveurs dans le moteur AH20 3x (2x0,14) C+4x 0.14+2x0,5 C connecteur à filetage complet M17 MOTION-CONNECT 800PLUS chenillable, UL/CSA, DESINA Dmax = 9,2mm longueur (m)= Dmax=9,2m