Description
câble de signaux, connectorisé type : 6FX8002-2DC10 DRIVE-CLiQ avec connecteur 24 V RJ45, IP20 du côté module et IP67 du côté moteur MOTION-CONNECT 800PLUS autorisé uniquement pour une longueur de 75m maximum Dmax=7,1 mm longueur (m)= 0 + 3