Description
câble de signaux connectorisé type : 6FX8002-2DC20 DRIVE-CLiQ avec connecteur 24 V IP67/IP67, avec 24 V connecteur RJ45 IP67 sur les deux côtés MOTION-CONNECT 800PLUS autorisé uniquement pour une longueur de 75m maximum Dmax=7,1 mm longueur