Description
Câble Drive-CLiQ type : 6FX8002-2DC30 connectorisé pour systèmes de mesure directs avec connecteur 24 V Connecteur RJ45, IP20 et connecteur conjugué M12, IP67 MOTION-CONNECT 800PLUS chenillable, UL/CSA, DESINA Dmax=7,1 mm longueur (m)=7,3