• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 6GF34000LT017BA1 - Lampe annul. Ext. MV400, IR, 2

  • Lampe annul. Ext. MV400, IR, 24V
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 6GF34000LT017BA1
    • Référence Sonepar : 00080602472
    • EAN : 4034106024727
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

lampe annulaire à LED IR MV400 claire source de lumière: LED 850 Nm ; portée: 500mm..3000mm, pour SIMATIC MV420 et MV440, convient pour un boîtier de protection boîtier : 6GF3440-8AC11-8AC12, -8AC13-8AC21; convient pour support d'éclairage:

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver