• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 6GF35008BA11 - Conn. Cable RS422, M12-8/M12-1

  • Conn. Cable RS422, M12-8/M12-12, 0.5m
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 6GF35008BA11
    • Référence Sonepar : 00080602609
    • EAN : 4034106026097
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

câble adaptateur ASM 50cm pour MV500 pour le raccordement de MV500 à des modules de communication (CM) (connecteur femelle M12 à 12 pôles côté MV - connecteur M12 à 8 pôles côté CM) longueur : 50cm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver