Description
surface LED MV500 blanc diffus surface lumineuse : 30cm x 20cm ; portée: 0mm..2000mm ; source de lumière: LED 850 Nm ; degré de protection IP67 ; pour SIMATIC MV500 externe, alimentation 24V ; support d'éclairage: 6GT2890-2AB10 dimensions: