« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 6GF90011BE01 - Mini-objectif 8,5 mm, 1:1,5 pe
Mini-objectif 8,5 mm, 1:1,5 pentax C815B(TH) A focale fixe,
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 6GF90011BE01
Référence Sonepar : 00080913580
EAN : 4019169135801
Description
mini-objectif 8,5mm, 1 : 1,5 avec distance focale fixe, cache et focus réglable d=42mm, L=47mm; non utilisable avec des lampes annulaires .