« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 6GF90011BF01 - Mini-objectif 16 mm, 1:1,4 pen
Mini-objectif 16 mm, 1:1,4 pentax C1614-M(KP) A focale
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 6GF90011BF01
Référence Sonepar : 00080913575
EAN : 4019169135757
Description
mini-objectif 16mm, 1 : 1,4 avec distance focale fixe, cache et focus réglable d=29,5mm, L=37,2mm .