« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 6GF90011BG01 - Mini objectif 25 mm, 1:1,4/com
Mini objectif 25 mm, 1:1,4/complet
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 6GF90011BG01
Référence Sonepar : 00080913576
EAN : 4019169135764
Description
mini-objectif 25mm, 1 : 1,4 avec distance focale fixe, cache et focus réglable d=29,5mm, L=38,9 mm .