« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 6GF90011BH01 - Mini-objectif 35 mm, 1:1,6 pen
Mini-objectif 35 mm, 1:1,6 pentax C3516-M(KP) A focale
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 6GF90011BH01
Référence Sonepar : 00080913581
EAN : 4019169135818
Description
mini-objectif 35mm, 1 : 1,6 avec distance focale fixe, cache et focus réglable d=29,5mm, L=41,4 mm .