« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 6GF90011BJ01 - Mini-objectif 50 mm, 1:2,8 pen
Mini-objectif 50 mm, 1:2,8 pentax C5028-M(KP) A focale
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 6GF90011BJ01
Référence Sonepar : 00080913582
EAN : 4019169135825
Description
mini-objectif 50mm, 1 : 2,8 avec distance focale fixe, cache et focus réglable d=29,5mm, L=38mm