« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 6GF90011BL01 - Mini-objectif 12 mm, 1:1,4 pen
Mini-objectif 12 mm, 1:1,4 pentax H1214-M(KP) A focale
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 6GF90011BL01
Référence Sonepar : 00080913584
EAN : 4019169135849
Description
mini-objectif 12mm, 1 : 1,4 avec distance focale fixe, cache et focus réglable d=29,5mm, L=35,7mm .