• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 6GT28102AE822AX0 - Label RF630L, 45x20 mm 3"

  • Label RF630L, 45x20 mm 3"
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 6GT28102AE822AX0
    • Référence Sonepar : 00080602655
    • EAN : 4034106026554
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SIMATIC RF630L SmartLabel PET blanc, 45x20 mm ISO 18000-6C, EPC Classe 1 GEN 2 fréquence 860 à 960 MHz type de puce NXP Ucode 8 128 bits (16 octets) mémoire EPC pas de mémoire utilisateur forte adhérence sur le plastique thermotransfert imp

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver