• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 6GT28102AE831AX0 - Label RF630L, 45x20 U8 3" lava

  • Label RF630L, 45x20 U8 3" lavable
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 6GT28102AE831AX0
    • Référence Sonepar : 00080602669
    • EAN : 4034106026691
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SIMATIC RF630L SmartLabel PET blanc, 45x20 mm ISO 18000-6C, EPC Classe 1 GEN 2 fréquence 860 à 960 MHz NXP UCODE 8 ID EPC 16 octets/128 bits pas de mémoire utilisateur forte adhérence sur le plastique thermotransfert imprimable -25°C…+130°C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver