• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 6SE64003CC010AB3 - Self réseau 2% - MM4 - 200/240

  • Self réseau 2% - MM4 - 200/240 V monophasé
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 6SE64003CC010AB3
    • Référence Sonepar : 00080945325
    • EAN : 4019169453219
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MICROMASTER 4 inductance de commutation 200V-240V 1AC 8,1A montage en semelle FSA-3,6MH pas de montage en semelle pour V20

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver