• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 6SL32030BE150VA0 - LINE FILTER 3AC 5A

  • LINE FILTER 3AC 5A
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 6SL32030BE150VA0
    • Référence Sonepar : 00080867424
    • EAN : 4042948674246
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SINAMICS V Filtre CEM 200 V - 480 V 3 CA, 50/6 pour SINAMICS V70/V90 Taille 55 x 184 x 130 (L x H x P)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver