« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 6SL32030BE212VA0 - LINE FILTER 3AC 12A
LINE FILTER 3AC 12A
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 6SL32030BE212VA0
Référence Sonepar : 00080867425
EAN : 4042948674253
Description
SINAMICS V Filtre CEM 200 V - 480 V 3 CA, 50/6 pour SINAMICS V70/V90 Taille 75 x 184 x 140 (L x H x P)