Description
SINAMICS V20 1AC 200-240V -10/+10% 47-63Hz puissance nominale 0,55 kW avec surcharge de 150 % pendant 60 sec. filtre intégré C1 I/O°: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AO bus de terrain : USS/Modbus RTU avec BOP intégré protection: IP20/ UL ouvert taille