• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 6SL32105BB211BV1 - SINAMICS V20,FSAC,1AC230V 1.1k

  • SINAMICS V20,FSAC,1AC230V 1.1kW FilterC1
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 6SL32105BB211BV1
    • Référence Sonepar : 00080867694
    • EAN : 4042948676943
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SINAMICS V20 1AC 200-240V -10/+10% 47-63Hz puissance nominale 1,1kW avec surcharge de 150 % pendant 60 sec. filtre intégré C1 I/O°: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AO bus de terrain : USS/Modbus RTU avec BOP intégré protection: IP20/ UL ouvert taille :

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver