• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 6SL32105BB222BV1 - SINAMICS V20, 1AC230V 2,2kW Fi

  • SINAMICS V20, 1AC230V 2,2kW Filter C1
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 6SL32105BB222BV1
    • Référence Sonepar : 00080567545
    • EAN : 4025515675457
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SINAMICS V20 1AC 200-240V -15/+10% 47-63Hz 2,2kW avec 150% de surcharge pendant 60 sec. filtre C1 intégré E/S : 4 DI, 2 DQ, 2AI, 1AO bus de terrain : USS/Modbus avec BOP intégré protection IP20/UL en version nue type : AD 136x176.5x160(lxhx

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver