Description
SINAMICS V20 3AC 380-480V -15/+10 % 47-63Hz puissance nominale 0,37kW avec surcharge de 150 % pendant 60 sec. filtre intégré C3 I/O°: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AO bus de terrain : USS/Modbus RTU avec BOP intégré protection: IP20/ UL ouvert taille