« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 6SL32105FE150UF0 - SINAMICS V90, PROFINET, 3 AC 4
SINAMICS V90, PROFINET, 3 AC 400V 5.0kW
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 6SL32105FE150UF0
Référence Sonepar : 00080058415
EAN : 4042948671863
Description
SINAMICS V90, avec PROFINET Tension d'entrée : 380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 15,8 A 45 à 66 Hz Tension de sortie : 0 – Tension d'entrée : 12,6 A 0-330 Hz Moteur : 5,0 kW Indice de protection : IP20 Taille C, 140 x 260 x 240 (L x H x P)