« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 6SL32105HB102UF0 - SINAMICS S210, 1AC 230V, 0.2kW
SINAMICS S210, 1AC 230V, 0.2kW
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 6SL32105HB102UF0
Référence Sonepar : 00080867575
EAN : 4042948675755
Description
SINAMICS S210 Tension d'entrée : 1 CA 200-240V; -10%/+10% ; 2,7A; 45-66Hz ; tension de sortie : entrée 0 V ; 1,4A ; 0-550 Hz; moteur: 0,2kW; classe de protection: IP20; Cadre taille A; 45 x 170 x 170 (l x H x P)