« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 6SL32105HE104UF0 - SINAMICS S210, 3AC 400V, 0.4kW
SINAMICS S210, 3AC 400V, 0.4kW
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 6SL32105HE104UF0
Référence Sonepar : 00080869020
EAN : 4042948690208
Description
SINAMICS S210 tension d'entrée : 3AC 200-480V ; -10%/+10% ; 1,6A ; 45-66Hz ; tension de sortie : entrée 0V ; 1,2A ; 0-550Hz ; moteur : 0,4kW ; classe de protection : IP20 ; taille A ; 50 x 270 x 220 (L x H x P)