« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 6SL32105HE115UF0 - SINAMICS S210, 3AC 400V, 1.5kW
SINAMICS S210, 3AC 400V, 1.5kW
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 6SL32105HE115UF0
Référence Sonepar : 00080869023
EAN : 4042948690239
Description
SINAMICS S210 tension d'entrée : 3AC 200-480V -10%/+10% 6,0A 45-66Hz tension de sortie : entrée 0 V 5,0A 0-550Hz moteur : 1,5 kW classe de protection : IP20 taille B 70 x 322 x 223 (L x H x P)