« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 6SL32105HE150UF0 - SINAMICS S210, 3AC 400V, 5.0kW
SINAMICS S210, 3AC 400V, 5.0kW
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 6SL32105HE150UF0
Référence Sonepar : 00080869026
EAN : 4042948690260
Description
SINAMICS S210 tension d'entrée 3AC 200-480V 4 -10%/+10% 15,0A 45-66Hz tension de sortie : entrées 0 V 12,0 A 0-550 Hz moteur : 5,0 kW classe de protection : IP20 taille C 105 x 322 x 223 (L x H x P)