« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 6SL32105HE170UF0 - SINAMICS S210, 3AC 400V, 7.0kW
SINAMICS S210, 3AC 400V, 7.0kW
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 6SL32105HE170UF0
Référence Sonepar : 00080869027
EAN : 4042948690277
Description
SINAMICS S210 tension d'entrée 3AC 200-480V -10%/+10% 17,9A 45-66Hz tension de sortie : entrée 0 V 15,0A 0-550Hz moteur : 7,0kW classe de protection : IP20 taille C 105 x 322 x 223 (L x H x P)