« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 6SL53101BE110DF0 - SINAMICS S210, 3AC 400V, 1.0kW
SINAMICS S210, 3AC 400V, 1.0kW
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 6SL53101BE110DF0
Référence Sonepar : 00080644124
EAN : 4034106441241
Description
SINAMICS S210 tension d'entrée : 3AC 200-480V -10%/+10% 3.8A 45-66Hz tension de sortie : entrée 0 V 3,0A 0-550Hz moteur : 1.0kW classe de protection : IP20 Frame taille A 50 x 270 x 220 (L x H x P)