« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 6SL53101BE115DF0 - SINAMICS S210, 3AC 400V, 1.5kW
SINAMICS S210, 3AC 400V, 1.5kW
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 6SL53101BE115DF0
Référence Sonepar : 00080644125
EAN : 4034106441258
Description
SINAMICS S210 tension d'entrée : 3AC 200-480V -10%/+10% 6,0A 45-66Hz tension de sortie : entrée 0 V 5,0A 0-550Hz moteur : 1,5 kW classe de protection : IP20 Frame taille B 70 x 322 x 223 (L x H x P)