• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 6SL55101BB101AA0 - SINAMICS S200 PTI, 1/3 AC 200V

  • SINAMICS S200 PTI, 1/3 AC 200V 0.1kW
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 6SL55101BB101AA0
    • Référence Sonepar : 00080644570
    • EAN : 4034106445706
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SINAMICS S200, avec train d'impulsions tension d'entrée : 200-240 V 1/3 CA ; -15 %/+10 % ; 5,0/3,0 A ; 50/60 Hz ; tension de sortie : 0-entrée 0,8 A ; 0-550 Hz ; moteur : 0,1 kW degré de protection : IP20 FSA, 40x170x135 (lxhxp)