• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 6XV18307AH10 - Câble PB ECOFAST chenillable a

  • Câble PB ECOFAST chenillable au mètre, MAX 1000m, MIN 20m
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 6XV18307AH10
    • Référence Sonepar : 00080940251
    • EAN : 4019169400459
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable, câble chenillable avec 4x Cu (1,5 mm2) et 2xCU (0,64mm) blindé, au mètre, unité de livraison max. 1000m quantité minimale de commande : 20m.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver